曜日別特売
モノタロウ

ブレーカーヒューズセット 平型用

ブレーカーヒューズセット 平型用 - モノタロウブレーカーヒューズセット 平型用 - モノタロウブレーカーヒューズセット 平型用 - モノタロウブレーカーヒューズセット 平型用 - モノタロウ
(6件のレビュー)

自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。

用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色電流(A)-許容電流(A)100適合平型ヒューズセット内容5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個寸法(縦×横)(mm)約19.2×32.2使用可能電圧(V)DC12・24内容量1セット
注意
※自動車・トラック向けの商品になります。18AWGの配線個所でご使用ください。
※バイクにはご使用できません。配線が細く空間が狭いため、商品が過熱し、正常に動作しません。
※ブレーカーが数回切れてしまう場合はショートしている可能性がありますので、ヒューズボックスへ別配線を製作してご用意下さい。
※連続使用した場合は加熱します。もし加熱した場合は作業を直ちにおやめ下さい。
※加熱後に再使用の際は十分冷やしてから作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87105995-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87105995
2022-07-29
用途: 機械メンテナンス
東予工機株式会社

機械修理の時 ヒューズ断裂時 試運転でヒューズの無駄使いしなくて済むので 重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 87105995
2020-10-27
用途: ヒューズの切れる車両にこの商品をつけてテスト用

ヒューズの切れる車両で修理後この商品をつけてテストするのにヒューズを無駄にしないのでおすすめです。

3が参考にしています
対象商品 : 87105995
2020-05-29
用途: 古い車両の電装の悩み
チヨダショウカイ

面白いくらいに、ブレーカーを飛ばせます、昔からあるサーキットブレーカーを使わなくても簡単にできるので、重宝してます、、、

2が参考にしています
対象商品 : 87105995
2019-11-29
用途: 自動車修理
河守モータース

古い自動車の電気配線の修理に使っています。ヒューズが無駄にならなくていいです。

3が参考にしています
対象商品 : 87105995
2014-08-18
用途: 配線チェック

配線チェックが楽です

1が参考にしています
対象商品 : 87105995
2014-05-28
用途: 車のヒューズに使用
北陸オート工業株式会社

テスト用に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
記載の電流(A)以上でブレーカーが作動するということでしょうか。
回答:
記載の電流(A)以上でブレーカーが作動します。
2021-03-03
質問:
許容電流(A)というのはどういう意味でしょうか。
回答:
許容電流(A)は、例えば、電線などに流すことのできる最大の電流のこととなります。
2021-03-03

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする