モノタロウ

ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用

ブレーカーヒューズセット ミニ・低背用 - モノタロウブレーカーヒューズセット ミニ・低背用 - モノタロウブレーカーヒューズセット ミニ・低背用 - モノタロウブレーカーヒューズセット ミニ・低背用 - モノタロウブレーカーヒューズセット ミニ・低背用 - モノタロウ
(19件のレビュー)

自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
再度ピンを押すと再使用可能です。
ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。

用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ使用可能電圧(V)DC12・24内容量1セット
注意
※自動車・トラック向けの商品になります。18AWGの配線個所でご使用ください。
※バイクにはご使用できません。配線が細く空間が狭いため、商品が過熱し、正常に動作しません。
※ブレーカーが数回切れてしまう場合はショートしている可能性がありますので、ヒューズボックスへ別配線を製作してご用意下さい。
※連続使用した場合は加熱します。もし加熱した場合は作業を直ちにおやめ下さい。
※加熱後に再使用の際は十分冷やしてから作業を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
セット内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68402695-305A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
15375975-305A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個、ヒューズホルダー
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 自動車整備時使用
トータルオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

現在の主流のヒューズなので非常に助かります。特に電装系のトラブルで活躍しています。

対象商品 : 68402695
2022-03-13
用途: 配線短絡箇所の修理
その他業種

ヒューズ切れをおこした回路の短絡した配線箇所を探すに当たり、短絡箇所を見つけるまでのテストで通常のヒューズで何度も交換が必要となりコスパが良くないと思い購入しました。
ブレーカー機能付きだと過電流でヒューズに負荷がかかってもトップのボタン(ブレーカー)で簡単に復帰できるため重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 68402695
2014-06-10
用途: ショート の トラブルシューティング

便利です 通電表示LED などが有ると もっと便利だと思います。 トラックの追加配線のトラブルの故障探究時 (マーカーランプ不具合など)便利 通電表示があると更に 良い ヒューズの消費が減って経費削減になると思います

1が参考にしています
対象商品 : 68402695
2020-11-09
用途: 車の修理
運輸・通信業

大変便利で故障箇所探しの時に大変重宝します。
もう少し早く買っておけばよかった(><)

対象商品 : 15375975
2024-04-16
用途: 車のショートによるヒューズ切れ判定
自動車・二輪車・自転車関連業

ショート箇所の判定時に使用しています。
標準ヒューズより遮断が少し遅く感じます。瞬断ではない感じです。
その為、24ボルトまで対応なので、12ボルトでは指定アンペアの半分の物を入れ使用しました。
その時は、瞬断して正常作動で機器の保護にはいいと思います。

1が参考にしています
2022-06-17
用途: 故障探求
建設業・工事業

ヒューズが飛んだのでこちらのヒューズブレーカーを付けて故障探求しようと思ったら、デカくて取り付け出来ない。ブレーカー機能があるから背が高いのはしょうがないが太いのは駄目でしょう。普通のヒューズは約4×12mm商品約6.4×12.5mm(縦×横)ヒューズのサイズは国際規格で決まってるのにそのサイズより大きいとか論外です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ヒューズホルダー付きのセットも販売開始いたしましたのでよろしければお試しください。
https://www.monotaro.com/p/1537/5975/

対象商品 : 68402695
2021-08-26
用途: 配線の点検
ガレージ・チョコ

そのままでは全く使えない
アダプターを付けないと使えない
作った人は使った事があるのかって思います

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ヒューズホルダー付きのセットも販売開始いたしましたのでよろしければお試しください。
https://www.monotaro.com/p/1537/5975/

対象商品 : 68402695
2014-03-16
用途: 電装点検修理
自動車・二輪車・自転車関連業

長さがあるので、バイクには、使いにく時がある、
通電表示が、あると更に便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする