VICTOR(花園工具)
ラジオペンチ・皮剥穴付(成型カバー付)
合わせ部を角型にして強度を上げています。
プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。
皮むき穴(1.6Φ)付です。
寸法(mm)
150
全長A(mm)
162
仕様
成型カバー付、くわえ部ギザ付
穴径(Φmm)
(皮むき)1.8
サイズ(inch)
6”
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
17
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26546127
280A-150
¥
4,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください