NTカッター
クイックリターンL型
スライドが自動で戻るクイックリターン機能を搭載。
折線なしのL型先端丸刃(60mm)搭載タイプ。
色
蛍光オレンジ
仕様
クイックリターン
寸法(mm)
75×215×27
刃形
先端丸刃
アズワン品番
64-3676-19
適合替刃
BSL31P,BSL-11P,BSL-21P,BZL-200P,BZL21P,BZL11P
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26546635
SL30P
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください