曜日別特売

プレミアム2A型

プレミアム2A型 - NTカッター
(13件のレビュー)

精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。
ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。
オートロック式。

パールブラック仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製寸法(mm)50×190×16適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26546653PMGA-EV02
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 自動車の整備・鈑金塗装・その他
X-stream自動車・二輪車・自転車関連業

日常の仕事でかなりハード目に使わせていただいております。
あらゆるカッターの中で非常に切れ味のある刃で、ゴムホースを切りたい時など力を掛けたい時にも握りやすいのでスパッと切れていきます。
それでいて刃先も30°と繊細なカッティングができ、特に塗装のマスキングの際を切りたい時にもデザインカッターなどに持ち替える必要がないですし、30°だとすぐに折れたり欠けたりするのを最初は覚悟していましたが、
例えば自動車の内張などでこじって外すにも隙間がごくわずかしかなく、精密ドライバーのマイナスでもほとんど差し込めないという時でも先にこのカッターの刃を差し込んで浮かせ、出来た隙間により太いドライバーなどを差し込んで外す…といった使い方もたまにしたりしますが、刃先も想像していたより耐えてくれるので、折れるということはほとんどありませんでした。
また、美しい外見のボディも堅牢に出来ていてポケットクリップが樹脂製で折れてしまってからはよく屈んだ際に落っことしてしまうことがあるのですが何十回と落としても壊れたりする事はなく、強いて言うなら刃の出る先端が曲がって刃が出ない・出づらいということもありましたが逆向きに叩けば容易に直るので問題ありません。
唯一一つだけ改善をお願いするとしたら上記のポケットクリップがワイシャツクラスの生地向けのようで、もっと厚みのある生地に対応・且つ金属製にするなど折れにくい対策をお願いできたらより最高のカッターになると個人的に思っております。
実は過去3回ほど購入させていただきました。
紛失と無茶な使い方による破損が原因ではございますが、“人生でこれ以上のカッターは見たことがない”と思うほどの最高のカッターだと思っております。これからも愛用させていただきます!

2025-12-22
用途: ステンレス板のカット
製造業

紙は綺麗にきれるので用途としてよいものでした。板厚0.1mmステンレス板のカットができるか試してみたが切れなかった。今後、板厚0.03mmステンレスシムが切れるか試してみる。

2025-04-28
用途: 精密な切り出しに

30度刃で鋳造ボディでこの価格なら満足です
初めて30度刃のカッターを使いましたが切れなくなったら刃を折ればいいので便利です
気になっていた刃先ブレも許容範囲です
気になる点といえば刃の折れ線が長いので少々折りづらいのと替え刃は入っていません

対象商品 : 26546653
2024-01-05
用途: 各種切断

流石の元祖NTカッター。繰り出しが非常にスムーズで、使いやすい。刃角30度は、デザインナイフの代用としても使用できる。漆黒のフォームも素敵である。

対象商品 : 26546653
2023-08-14
用途: 自動車部品のマスキング

色々使いましたが、これが1番良いです。使いやすいし、色がブラックパールで素敵な色合いです。やはり見た目は大事です。今までに数個購入していますが耐久性も最高です。お勧めですね。

対象商品 : 26546653
2022-11-01
用途: ウインドフィルムとか色々
株式会社川田商会 協栄自工

この角度のカッターは初めて使って、なかなか良いと思いました。
安物と違ってとても気に入って大事にしています。
オールブラックで非常に格良いのですが、ウインドフィルムを貼って、
どこに置いたか分からなくなり、2週間ほど見つけられませんでした。
何処か1か所だけでも目立つ色の方が無くしにくい、見つかりやすいと思います。
次無くさないようにイエローラインを入れました。

対象商品 : 26546653
2022-08-29
用途: 作業
製造業

コストパフォーマンスは良いとおみます。大量に紙と木材つかえました。

2022-05-06
用途: 軽作業
サービス業

2個目の購入です。細かい作業が出来て、適度な重さがあって気に入っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする