プレミアム2L型オートロック

プレミアム2L型オートロック - NTカッター
(2件のレビュー)

切れ味にこだわった超鋭角黒刃。
ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。
オートロック式。

パールブラック仕様オートロック、刃析具内蔵材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26546687PMGL-EV02R
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26546687
2022-05-20
用途: 塗装作業
北秋田J住宅設備電気・ガス・熱供給・水道業

プロ使用です。本職の方にもオススメです。しっかりした商品です。

対象商品 : 26546687
2019-12-11
用途: 開梱作業時
卸売・小売業

以前使用していたカッターが使いにくかった為、今回新しくこちらを購入しました。
見た目も良く、グリップ感があり使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする