曜日別特売

替刃小型A超鋭角黒刃

替刃小型A超鋭角黒刃 - NTカッター替刃小型A超鋭角黒刃 - NTカッター
(2件のレビュー)

精密な作業に最適な刃先30°黒替刃

適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26546714BA13P
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26546714
2025-10-21
用途: 倉庫作業

気持ち良く切れます。良く切れる刃物は力が要らないと言いますが、その通りです。

対象商品 : 26546714
2018-12-15
用途: 切れ味よし
製造業

タジマやオルファの刃よりも明らかに切れるので満足。
本来、中型刃が1本あれば事足りるのだが、半ば趣味で使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする