アルミ面格子ヒシクロス格子(オータムブラウン)

アルミ面格子ヒシクロス格子(オータムブラウン) - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子ヒシクロス格子(オータムブラウン) - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子ヒシクロス格子(オータムブラウン) - TOSTEM(LIXIL)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。
シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。

適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)オータムブラウン調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー内容量1個
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。
全102種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
102種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26552479HACBAAGZ03605465620
24,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552488HACBAAGZ03607465820
27,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552497HACBAAGZ036094651020
29,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552506HACBAAGZ036114651220
33,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552515HACBAAGZ036134651420
35,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552524HACBAAGZ036154651620
37,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552533HACBAAGZ036184651915
39,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552549HACBAAGZ06005700620
28,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552558HACBAAGZ06007700820
31,300
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552567HACBAAGZ060097001020
34,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552576HACBAAGZ060117001220
38,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552585HACBAAGZ060137001420
40,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552594HACBAAGZ060157001620
42,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552603HACBAAGZ060187001915
45,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552619HACBAAGZ06905790620
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552628HACBAAGZ06907790820
33,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552637HACBAAGZ069097901020
36,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552646HACBAAGZ069117901220
40,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552655HACBAAGZ069137901420
42,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552664HACBAAGZ069157901620
45,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552673HACBAAGZ07405896620
31,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552689HACBAAGZ07407896820
35,700
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552698HACBAAGZ074098961020
38,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552707HACBAAGZ074118961220
41,700
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552716HACBAAGZ074138961420
44,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552725HACBAAGZ074158961620
47,100
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552734HACBAAGZ074188961915
52,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552743HACBAAGZ08005961620
33,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552759HACBAAGZ08007961820
37,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552768HACBAAGZ080099611020
40,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552777HACBAAGZ08305986620
33,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552786HACBAAGZ08307986820
37,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552795HACBAAGZ083099861020
40,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552804HACBAAGZ083119861220
45,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552813HACBAAGZ114051245620
37,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552829HACBAAGZ114071245820
42,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552838HACBAAGZ1140912451020
45,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552847HACBAAGZ1141112451220
51,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552856HACBAAGZ1141312451420
54,300
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552865HACBAAGZ1141512451620
57,300
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552874HACBAAGZ119051351620
40,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552883HACBAAGZ119071351820
45,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552899HACBAAGZ1190913511020
48,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552908HACBAAGZ1191113511220
54,300
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552917HACBAAGZ1191313511420
57,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26552926HACBAAGZ1191513511620
60,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552935HACBAAGZ1191813511915
66,900
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552944HACBAAGZ128051436620
41,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552953HACBAAGZ128071436820
46,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26552969HACBAAGZ1280914361020
49,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする