アルミ面格子ヒシクロス格子(シャイングレー)

アルミ面格子ヒシクロス格子(シャイングレー) - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子ヒシクロス格子(シャイングレー) - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子ヒシクロス格子(シャイングレー) - TOSTEM(LIXIL)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。
シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。

適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)シャイングレー調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー内容量1個
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26553495HACBAAKZ03605465620
23,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553504HACBAAKZ03607465820
26,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553513HACBAAKZ036094651020
28,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553529HACBAAKZ036114651220
32,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553538HACBAAKZ036134651420
34,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553547HACBAAKZ036154651620
35,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553556HACBAAKZ036184651915
37,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553565HACBAAKZ06005700620
27,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553574HACBAAKZ06007700820
29,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553583HACBAAKZ060097001020
32,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553599HACBAAKZ060117001220
36,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553608HACBAAKZ060137001420
38,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553617HACBAAKZ060157001620
40,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553626HACBAAKZ060187001915
43,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26553635HACBAAKZ06905790620
28,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553644HACBAAKZ06907790820
31,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553653HACBAAKZ069097901020
34,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553669HACBAAKZ069117901220
38,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553678HACBAAKZ069137901420
40,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553687HACBAAKZ069157901620
42,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553696HACBAAKZ07405896620
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553705HACBAAKZ07407896820
34,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553714HACBAAKZ074098961020
36,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553723HACBAAKZ074118961220
39,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553739HACBAAKZ074138961420
42,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553748HACBAAKZ074158961620
44,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553757HACBAAKZ074188961915
49,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553766HACBAAKZ08005961620
32,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553775HACBAAKZ08007961820
36,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553784HACBAAKZ080099611020
38,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26553793HACBAAKZ08305986620
32,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553809HACBAAKZ08307986820
36,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553818HACBAAKZ083099861020
38,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553827HACBAAKZ083119861220
42,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553836HACBAAKZ114051245620
36,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26553845HACBAAKZ114071245820
40,700
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553854HACBAAKZ1140912451020
43,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553863HACBAAKZ1141112451220
48,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553879HACBAAKZ1141312451420
51,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26553888HACBAAKZ1141512451620
54,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26553897HACBAAKZ119051351620
38,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553906HACBAAKZ119071351820
43,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553915HACBAAKZ1190913511020
46,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553924HACBAAKZ1191113511220
51,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26553933HACBAAKZ1191313511420
54,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26553949HACBAAKZ1191513511620
57,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553958HACBAAKZ1191813511915
63,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553967HACBAAKZ128051436620
39,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553976HACBAAKZ128071436820
44,600
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26553985HACBAAKZ1280914361020
47,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする