アルミ面格子A型(ブロンズ)

アルミ面格子A型(ブロンズ) - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(ブロンズ) - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(ブロンズ) - TOSTEM(LIXIL)
(2件のレビュー)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。
機能性をデザインに生かした人気のデザインです。

付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスブロンズ内容量1台
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26561658HACAAABZ06903-920420
12,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561667HACAAABZ06905-920620
14,300
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561676HACAAABZ06907-920820
16,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561685HACAAABZ06909-9201020
17,500
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561694HACAAABZ06911-9201220
18,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561703HACAAABZ06913-9201420
19,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561719HACAAABZ06915-9201620
20,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561728HACAAABZ07403-1020420
12,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561737HACAAABZ07405-1020620
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561746HACAAABZ07407-1020820
16,600
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561755HACAAABZ07409-10201020
17,500
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561764HACAAABZ07411-10201220
18,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561773HACAAABZ07413-10201420
19,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561789HACAAABZ07415-10201620
20,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561798HACAAABZ11403-1320420
17,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561807HACAAABZ11405-1320620
19,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561816HACAAABZ11407-1320820
21,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561825HACAAABZ11409-13201020
26,100
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561834HACAAABZ11411-13201220
30,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561843HACAAABZ11413-13201420
34,700
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561859HACAAABZ11415-13201620
38,800
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561868HACAAABZ11903-1420420
17,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561877HACAAABZ11905-1420620
19,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561886HACAAABZ11907-1420820
21,800
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561895HACAAABZ11909-14201020
26,100
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561904HACAAABZ11911-14201220
30,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561913HACAAABZ11913-14201420
34,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561929HACAAABZ11915-14201620
38,800
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561938HACAAABZ13303-1520420
19,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561947HACAAABZ13305-1520620
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561956HACAAABZ13307-1520820
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561965HACAAABZ13309-15201020
28,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561974HACAAABZ13311-15201220
33,300
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26561983HACAAABZ13313-15201420
38,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26561999HACAAABZ16003-1820420
22,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26562008HACAAABZ16005-1820620
25,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26562017HACAAABZ16007-1820820
28,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26562026HACAAABZ16009-18201020
31,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26562035HACAAABZ16011-18201220
42,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26562044HACAAABZ16013-18201420
45,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26562053HACAAABZ16015-18201620
48,700
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26562069HACAAABZ16503-1920420
22,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26562078HACAAABZ16505-1920620
25,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26562087HACAAABZ16507-1920820
28,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26562096HACAAABZ16509-19201020
31,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26562105HACAAABZ16511-19201220
42,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26562114HACAAABZ16513-19201420
45,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26562123HACAAABZ16515-19201620
48,700
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26562139HACAAABZ17603-2020420
25,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26562148HACAAABZ17605-2020620
28,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26561895
2024-02-07
用途: 出窓の防犯対策として施工
自動車・二輪車・自転車関連業

窓の寸法による種類が多い商品ですが説明画面から選定し適切なものを購入することができました。取付金具も同梱されていたのでたいへん助かりました。

対象商品 : 26561703
2021-07-30
用途: 目隠し
有限会社匠工務店建設業・工事業

購入前にメーカーにも問い合わせをして仕様の確認をしたので寸法は心配ありませんでした。
取り付けも簡単でした。
メーカーからの返答には有りませんでしたが、横桟も道具さえあれば 
高さ調整可能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする