曜日別特売

アルミ面格子A型(シャイングレー)

アルミ面格子A型(シャイングレー) - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(シャイングレー) - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子A型(シャイングレー) - TOSTEM(LIXIL)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。
機能性をデザインに生かした人気のデザインです。

付属品取付けブラケット(標準仕様)適合木造材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレスシャイングレー内容量1個
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26563137HACAAAKZ06903920420
12,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563146HACAAAKZ06905920620
オープン
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563155HACAAAKZ06907920820
16,600
9,898
10,888(税込)
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563164HACAAAKZ069099201020
17,500
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26563173HACAAAKZ069119201220
18,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563189HACAAAKZ069139201420
19,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563198HACAAAKZ069159201620
20,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563207HACAAAKZ074031020420
12,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563216HACAAAKZ074051020620
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563225HACAAAKZ074071020820
16,600
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563234HACAAAKZ0740910201020
17,500
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563243HACAAAKZ0741110201220
18,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563259HACAAAKZ0741310201420
19,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563268HACAAAKZ0741510201620
20,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563277HACAAAKZ114031320420
17,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563286HACAAAKZ114051320620
19,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563295HACAAAKZ114071320820
21,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563304HACAAAKZ1140913201020
26,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563313HACAAAKZ1141113201220
30,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26563329HACAAAKZ1141313201420
34,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563338HACAAAKZ1141513201620
38,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563347HACAAAKZ119031420420
17,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563356HACAAAKZ119051420620
19,300
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563365HACAAAKZ119071420820
21,800
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563374HACAAAKZ1190914201020
26,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563383HACAAAKZ1191114201220
30,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26563399HACAAAKZ1191314201420
34,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563408HACAAAKZ1191514201620
38,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563417HACAAAKZ133031520420
19,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563426HACAAAKZ133051520620
21,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563435HACAAAKZ133071520820
24,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563444HACAAAKZ1330915201020
28,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26563453HACAAAKZ1331115201220
33,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563469HACAAAKZ1331315201420
38,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26563478HACAAAKZ160031820420
22,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563487HACAAAKZ160051820620
25,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563496HACAAAKZ160071820820
28,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26563505HACAAAKZ1600918201020
31,700
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26563514HACAAAKZ1601118201220
42,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563523HACAAAKZ1601318201420
45,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563539HACAAAKZ1601518201620
48,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563548HACAAAKZ165031920420
22,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563557HACAAAKZ165051920620
25,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563566HACAAAKZ165071920820
28,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26563575HACAAAKZ1650919201020
31,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
26563584HACAAAKZ1651119201220
42,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563593HACAAAKZ1651319201420
45,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563609HACAAAKZ1651519201620
48,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563618HACAAAKZ176032020420
25,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26563627HACAAAKZ176052020620
28,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする