F共通スキーブ分液ロート球栓

F共通スキーブ分液ロート球栓 - TGK(東京硝子器械)
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き内容量1本
全7種類を絞り込む
容量(mL)
頭栓共通
7種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)
全長(mm)
頭栓共通
足径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26566619-505423815/258
12,400
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
26566628-1006027815/258
12,600
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
26566637-2007334919/389
14,800
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
26566646-3008336019/3810
16,600
16,434
18,077(税込)
3日以内出荷
26566655-3008337024/4010
16,800
16,632
18,295(税込)
3日以内出荷
26566664-5009839624/4010
19,800
19,602
21,562(税込)
3日以内出荷
26566673-100013247429/4212
30,900
30,591
33,650(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする