曜日別特売

F共通スキーブ分液ロート球栓コック付

F共通スキーブ分液ロート球栓コック付 - TGK(東京硝子器械)
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き内容量1本
全9種類を絞り込む
容量(mL)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
全長(mm)
容量(mL)
コック共通
頭栓共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26566689-0000-09-57-1118920TF-13.515/25
14,700
14,553
16,008(税込)
10日以内出荷
26566698-0000-09-57-1219930TF-13.515/25
14,000
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
26566707-0000-09-57-1323750TF-13.515/25
13,400
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
26566716-0000-09-57-14277100TF-13.515/25
13,400
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
26566725-0000-09-57-15348200TF-1619/38
15,400
15,246
16,771(税込)
当日出荷
26566734-0000-09-57-16359300TF-1619/38
17,300
17,127
18,840(税込)
3日以内出荷
26566743-0000-09-57-17397500TF-1824/40
21,800
21,582
23,740(税込)
3日以内出荷
26566759-0000-09-57-184781000TF-2029/42
33,100
32,769
36,046(税込)
3日以内出荷
26566768-0000-09-57-195322000TF-24.534/45
56,800
56,232
61,855(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする