分液ロート 円筒 普通摺

分液ロート 円筒 普通摺 - TGK(東京硝子器械)
仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)
全長(mm)
栓(共通)
下部摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
265668043738-100N-01004519019/2219/38
40,200
40,100
44,110(税込)
24日以内出荷
返品不可
265668133738-300N-03007023024/3024/40
55,600
55,500
61,050(税込)
24日以内出荷
返品不可
265668293738-500N-05008024029/3224/40
61,600
61,500
67,650(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする