TGK(東京硝子器械)
分液ロート 円筒 透明摺
仕様
ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き
TGK品番
0000-09-58-35
全長(mm)
230
容量(mL)
300
栓(共通)
24/30
胴径(Φmm)
70
下部摺合
24/40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26566838
3738-300N-5
¥
71,900
¥
71,800
¥
78,980
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください