分液ロート 平衡 普通摺

分液ロート 平衡 普通摺 - TGK(東京硝子器械)
仕様平衡型ニードルバルブ付き内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)
全長(mm)
栓(共通)
下部摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
265668473748-30-0303016515/2519/38
38,200
38,100
41,910(税込)
24日以内出荷
返品不可
265668563748-50-0503618019/2219/38
39,600
39,500
43,450(税込)
24日以内出荷
返品不可
265668653748-100-01004519519/2219/38
42,400
42,300
46,530(税込)
24日以内出荷
返品不可
265668743748-200-02006521024/3019/38
45,500
45,400
49,940(税込)
24日以内出荷
返品不可
265668833748-300-03007023024/3024/40
53,100
53,000
58,300(税込)
24日以内出荷
返品不可
265668993748-500-05008024024/3024/40
58,000
57,900
63,690(税込)
24日以内出荷
返品不可
265669083748-2000-0200012036029/3229/42
88,000
87,900
96,690(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする