分液ロート 平衡 普通摺 目盛付

分液ロート 平衡 普通摺 目盛付 - TGK(東京硝子器械)
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き内容量1個
全8種類を絞り込む
容量(mL)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
胴径(Φmm)
1目盛(mL)
栓(共通)
下部摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
265669873750-30-00000-09-58-613030115/2519/38
45,800
45,700
50,270(税込)
24日以内出荷
返品不可
265669963750-50-00000-09-58-625036219/2219/38
47,200
47,100
51,810(税込)
24日以内出荷
返品不可
265670053750-100-00000-09-58-6310045219/2219/38
51,200
51,100
56,210(税込)
24日以内出荷
返品不可
265670143750-200-00000-09-58-6420065524/3019/38
57,800
57,700
63,470(税込)
24日以内出荷
返品不可
265670233750-300-00000-09-58-6530070524/3024/40
67,800
67,700
74,470(税込)
24日以内出荷
返品不可
265670393750-500-00000-09-58-66500801024/3024/40
73,900
73,800
81,180(税込)
24日以内出荷
返品不可
265670483750-1000-00000-09-58-6710001002029/3224/40
95,400
95,300
104,830(税込)
24日以内出荷
返品不可
265670573750-2000-00000-09-58-6820001205029/3229/42
117,400
116,400
128,040(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする