分液ロート 平衡 透明摺 目盛付

分液ロート 平衡 透明摺 目盛付 - TGK(東京硝子器械)
仕様平衡型ニードルバルブ付き刻み目盛付き内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(mL)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
胴径(Φmm)
1目盛(mL)
栓(共通)
下部摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
265670663750-30-50000-09-58-713030115/2519/38
58,700
58,600
64,460(税込)
24日以内出荷
返品不可
265670753750-50-50000-09-58-7255036219/2219/38
61,100
61,000
67,100(税込)
24日以内出荷
返品不可
265670843750-100-50000-09-58-7310045219/2219/38
65,800
65,700
72,270(税込)
24日以内出荷
返品不可
265670933750-200-50000-09-58-7420065524/3019/38
74,300
74,200
81,620(税込)
24日以内出荷
返品不可
265671093750-300-50000-09-58-7530070524/3024/40
86,600
86,500
95,150(税込)
24日以内出荷
返品不可
265671183750-500-50000-09-58-76500801024/3024/40
93,900
93,800
103,180(税込)
24日以内出荷
返品不可
265671273750-1000-50000-09-58-7710001002029/3224/40
120,000
119,000
130,900(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする