曜日別特売

F共通スキーブ分液ロート球栓

F共通スキーブ分液ロート球栓 - TGK(東京硝子器械)
仕様球栓スキーブ型ガラスコック付き下部摺合せ付き内容量1本
全7種類を絞り込む
容量(mL)
下部共通
7種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
頭栓共通
下部共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26568247-0000-15-64-115015/2515/25
16,500
16,335
17,969(税込)
33日以内出荷
返品不可
26568256-0000-15-64-1210015/2515/25
17,600
17,424
19,166(税込)
33日以内出荷
返品不可
26568265-0000-15-64-1310015/2519/38
19,100
18,909
20,800(税込)
33日以内出荷
返品不可
26568274-0000-15-64-1420024/2515/25
19,000
18,810
20,691(税込)
33日以内出荷
返品不可
26568283-0000-15-64-1730019/3815/25
22,900
22,671
24,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
26568299-0000-15-64-1830024/2519/38
23,600
23,364
25,700(税込)
33日以内出荷
返品不可
26568308-0000-15-64-1930024/2524/40
24,200
23,958
26,354(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする