曜日別特売

F共通円筒分液ロート目盛無球栓

F共通円筒分液ロート目盛無球栓 - TGK(東京硝子器械)
仕様球栓ガラスコック付き、下部摺合せ付き内容量1本
全7種類を絞り込む
容量(mL)
下部共通
7種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
頭栓共通
下部共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26568554-0000-15-66-415015/2515/25
19,800
19,602
21,562(税込)
3日以内出荷
26568563-0000-15-66-425015/2519/38
21,200
20,988
23,087(税込)
3日以内出荷
返品不可
26568579-0000-15-66-4310015/2515/25
21,200
20,988
23,087(税込)
3日以内出荷
26568588-0000-15-66-4410015/2519/38
21,300
21,087
23,196(税込)
3日以内出荷
26568597-0000-15-66-4520019/3819/38
22,300
22,077
24,285(税込)
3日以内出荷
26568606-0000-15-66-4630019/3819/38
23,000
22,770
25,047(税込)
24日以内出荷
返品不可
26568615-0000-15-66-4750024/4019/38
26,000
25,740
28,314(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする