曜日別特売

F共通円筒分液ロート目盛付球栓

F共通円筒分液ロート目盛付球栓 - TGK(東京硝子器械)
仕様球栓ガラスコック付き、目盛付き、下部摺合せ付き内容量1本
全7種類を絞り込む
容量(mL)
下部共通
7種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
下部共通
頭栓共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26568624-0000-15-66-515015/2515/25
24,900
24,651
27,116(税込)
3日以内出荷
26568633-0000-15-66-525019/3815/25
25,300
25,047
27,552(税込)
3日以内出荷
返品不可
26568649-0000-15-66-5310015/2515/25
26,800
26,532
29,185(税込)
3日以内出荷
26568658-0000-15-66-5410019/3815/25
29,100
28,809
31,690(税込)
24日以内出荷
返品不可
26568667-0000-15-66-5520019/3819/38
30,300
29,997
32,997(税込)
3日以内出荷
返品不可
26568676-0000-15-66-5630019/3819/38
31,900
31,581
34,739(税込)
24日以内出荷
返品不可
26568685-0000-15-66-5750019/3824/40
35,100
34,749
38,224(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする