曜日別特売

F共通円筒分液ロート管付目盛無球栓

F共通円筒分液ロート管付目盛無球栓 - TGK(東京硝子器械)
仕様球栓側管付き、ガラスコック付き、下部摺合せ付き内容量1本
全6種類を絞り込む
容量(mL)
下部共通
6種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
容量(mL)
下部共通
頭栓共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26568694-0000-15-66-615015/2515/25
23,500
23,265
25,592(税込)
10日以内出荷
26568703-0000-15-66-625019/3815/25
24,300
24,057
26,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
26568719-0000-15-66-6310015/2515/25
25,000
24,750
27,225(税込)
3日以内出荷
26568728-0000-15-66-6410019/3815/25
26,200
25,938
28,532(税込)
3日以内出荷
返品不可
26568737-0000-15-66-6520015/2519/38
31,300
30,987
34,086(税込)
24日以内出荷
返品不可
26568746-0000-15-66-6620019/3819/38
32,600
32,274
35,501(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする