テンパックスセル 五面透明

テンパックスセル 五面透明 - TGK(東京硝子器械)
仕様テンパックス、5面透明内容量1個
全6種類を絞り込む
光路長×光路幅×高さH(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
TGK品番
光路長×光路幅×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26573996-0309-15-01-111×10×45
12,200
12,100
13,310(税込)
102日以内出荷
返品不可
26574005-0309-15-01-122×10×45
12,200
12,100
13,310(税込)
102日以内出荷
返品不可
26574014-0309-15-01-133×10×45
12,200
12,100
13,310(税込)
102日以内出荷
返品不可
26574023-0309-15-01-145×10×45
11,400
11,300
12,430(税込)
102日以内出荷
返品不可
26574039-0309-15-01-1510×10×45
9,200
9,190
10,109(税込)
102日以内出荷
返品不可
26574048-0309-15-01-1620×10×45
14,600
14,500
15,950(税込)
102日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする