TGK(東京硝子器械)
ソケット付タンク
耐薬品性にすぐれています。
仕様
蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)
材質
本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)
材質(フタ)
SUS304
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26575685
280
15
¥
29,300
¥
29,007
¥
31,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26575694
300
21
¥
33,550
¥
33,215
¥
36,537
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26575703
330
28.2
¥
42,620
¥
42,194
¥
46,413
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26575719
360
36.6
¥
50,080
¥
49,579
¥
54,537
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26575728
400
50.2
¥
60,760
¥
60,152
¥
66,167
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください