TGK(東京硝子器械)
ボールバルブ付タンク
耐薬品性にすぐれています。
仕様
ボールバルブ付きタンク
材質
本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)
材質(フタ)
SUS304
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26575737
280
15
¥
47,300
¥
46,827
¥
51,510
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26575746
300
21
¥
52,200
¥
51,678
¥
56,846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26575755
330
28.2
¥
62,800
¥
62,172
¥
68,389
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26575764
360
36.6
¥
71,300
¥
70,587
¥
77,646
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26575773
400
50.2
¥
83,600
¥
82,764
¥
91,040
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください