TGK(東京硝子器械)
クリーンバスケットSUS304製
持ち手を内側に倒し、物を入れたまま積み重ねが出来ます。
材質
SUS304
形状
角型
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
370×315
仕様
両手付き、取手なし,メッシュ5マス/吋(インチ約25.4mm)線径0.6mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26577959
-
150
¥
7,900
¥
7,821
¥
8,603
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26577968
-
100
¥
7,200
¥
7,128
¥
7,841
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください