TGK(東京硝子器械)
パンチング遠心脱水ざる
フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。食品の洗浄後の脱水に最適です。
従来仕様されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
材質
SUS304
形状
角型
仕様
取っ手把手タイプ(Bタイプ)
TGK品番
0419-32-28-29
型式
HF-PD-45-3
質量(g)
約2540
穴径(Φmm)
3
寸法(cm)
45×28×33
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26577977
HF-PD-45-3
¥
37,820
¥
37,442
¥
41,186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください