TGK(東京硝子器械)
パンチング浅型ざる
AB溶接接合仕上で1枚加工方法です。合わせ部分がないので衛生的です。アミのほつれ線材の切れ等がないため異物混入をふ防ぎます。金網製より耐久性があります。
材質
SUS304
形状
角型
穴径(Φmm)
3
取手
ツリ手タイプ
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
型式
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26578013
HF-PA-42-3
0419-32-28-41
HF-PA-42-3
42×20×32
¥
33,280
¥
32,947
¥
36,242
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26578029
HF-PA-45-3
0419-32-28-42
HF-PA-45-3
45×20×34
¥
34,540
¥
34,195
¥
37,615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26578038
HF-PA-48-3
0419-32-28-43
HF-PA-48-3
48×21×36
¥
36,470
¥
36,105
¥
39,716
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26578047
HF-PA-51-3
0419-32-28-44
HF-PA-51-3
51×21×38
¥
39,360
¥
38,966
¥
42,863
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください