TGK(東京硝子器械)
ステンレスパンチング洗浄カゴ
材質
SUS304
形状
角型
仕様
Φ6mmパンチング材使用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26578239
S-1
70
180×120
¥
9,900
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26578248
S-2
80
240×120
¥
9,360
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26578257
H-1
55
205×90
¥
10,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26578266
H-2
65
260×100
¥
10,620
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください