曜日別特売

角型滅菌器

角型滅菌器 - TGK(東京硝子器械)

アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。

材質SUS304板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7寸法(縦×横)(mm)75×63内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
型式
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26578309-0419-62-30-01300305540
6,400
6,336
6,970(税込)
22日以内出荷
返品不可
26578318-0419-62-30-02400405678
7,200
7,128
7,841(税込)
22日以内出荷
返品不可
26578327-0419-62-30-03450455738
7,400
7,326
8,059(税込)
22日以内出荷
返品不可
26578336-0419-62-30-04480485776
8,500
8,415
9,257(税込)
22日以内出荷
返品不可
26578345-0419-62-30-05200205410
5,600
5,544
6,098(税込)
22日以内出荷
返品不可
26578354-0419-62-30-06250255480
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26578354-70791867250- 角型滅菌缶 アズワン 70791867角型滅菌缶アズワン1個
5,400
税込5,940
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする