TGK(東京硝子器械)
デシケーター用玉蓋のみ 硝子製
仕様
玉蓋のみ
材質
ホウケイ酸ガラス(3.3)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
呼び径(mm)
全高(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26579876
65631
0814-07-06-21
150
93
215
¥
28,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
26579885
65638
0814-07-06-22
200
102
270
¥
29,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
26579894
65643
0814-07-06-23
250
113
320
¥
31,800
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください