TGK(東京硝子器械)
上口デシケーター用蓋のみ 硝子製
仕様
コック付き、蓋のみ
材質
ホウケイ酸ガラス(3.3)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
呼び径(mm)
全高(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26579903
65731
0814-07-06-31
150
84
215
¥
29,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
26579919
65738
0814-07-06-32
200
92
270
¥
39,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
26579928
65743
0814-07-06-33
250
118
320
¥
44,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください