TGK(東京硝子器械)
ピンセット
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
材質
ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA)
仕様
クイックチェンジ
耐熱温度(℃)
240
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
型式
全長(mm)
先端寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26586517
SI-1303-SA
0990-25-23-81
SI-1303-SA
115
19.5
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26586526
SI-1315-SA
0990-25-23-82
SI-1315-SA
120
26
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26586535
SI-1316-SA
0990-25-23-83
SI-1316-SA
120
25
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26586544
SI-1317-SA
0990-25-23-84
SI-1317-SA
120
25
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26586553
SI-1317B-SA
0990-25-23-85
SI-1317B-SA
120
27
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください