ESDコーティングピンセット

ESDコーティングピンセット - TGK(東京硝子器械)ESDコーティングピンセット - TGK(東京硝子器械)ESDコーティングピンセット - TGK(東京硝子器械)ESDコーティングピンセット - TGK(東京硝子器械)ESDコーティングピンセット - TGK(東京硝子器械)ESDコーティングピンセット - TGK(東京硝子器械)ESDコーティングピンセット - TGK(東京硝子器械)

ハンドル部はエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応ピンセットです。

仕様ハンドル部表面抵抗値10E5-10E6耐アルカリ性耐熱温度(℃)120内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
TGK品番
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26586797ID-1SANE1200990-25-24-71ID-1SANE
6,900
6,831
7,514(税込)
6日以内出荷
返品不可
26586806ID-2ASANE1200990-25-24-72ID-2ASANE
7,000
6,930
7,623(税込)
6日以内出荷
返品不可
26586815ID-3SANE1200990-25-24-73ID-3SANE
6,900
6,831
7,514(税込)
6日以内出荷
返品不可
26586824ID-3CSANE1100990-25-24-74ID-3CSANE
6,900
6,831
7,514(税込)
6日以内出荷
返品不可
26586833ID-5SANE1150990-25-24-75ID-5SANE
7,000
6,930
7,623(税込)
6日以内出荷
返品不可
26586849ID-7SANE1150990-25-24-76ID-7SANE
7,300
7,227
7,950(税込)
6日以内出荷
返品不可
26586858ID-SSSANE1400990-25-24-77ID-SSSANE
6,400
6,336
6,970(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする