TGK(東京硝子器械)
ボールポイント・ドライバーセット
材質(グリップ)
ニトリルラバー
材質(軸)
ニッケルクロム+モリブデン バナジウムが噴霧
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26587497
BSX6M
六角
1.5、2、2.5、3、4、5
65~110
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26587506
BSX9M
六角
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
65~188
¥
9,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください