桐山製作所
桐山ロート用吸引鐘
仕様
適合ガラス板別売
内径(Φmm)
(ガラス)180、(ゴムP)170
胴径(Φmm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
型式
高さ(mm)
共通
首径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26587743
VKU-1000
0212-09-33-07
VKU-1000
(首)28、(首まで)250、(ストレート)185
19/28
19
¥
62,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
26587759
VKC-1000
0212-09-33-14
VKC-1000
(首)42、(首まで)250、(ストレート)185
29/42
29
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください