プロフィスト21(王子ゴム)
402 指先ピタウレタン 白
伸縮性に優れて手にフィットし、細かな作業に便利です。
編手のため通気性がよく、長時間の作業でもムレにくく快適です。
指先のウレタン樹脂コーティングで、指先を使う細かな作業に便利。
用途
弱電・精密機器の組み立て、製品検査、エレクトロニクス産業、印刷業、その他指先を使う作業など
色
白
材質
表:ポリウレタン樹脂、裏:ポリエステル100%
入数(双)
10
内容量
1セット(10双)
注意
※体質によて、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがありますので異常を感じたらご使用をおやめ下さい。
※薬品・溶剤・油類など、人体にとって有害な物質を扱う作業にはご使用にならないで下さい。
※回転体を伴う作業にはご使用にならないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。
※電気作業には感電する恐れがありますので、ご使用しないで下さい。
※保管する時は、ゴムの劣化の原因となる直射日光はお避け下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26588389
No.402
SS
18
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
26588398
No.402
S
19
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26588407
No.402
M
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
26588416
No.402
L
21
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26588373
No.402
3S
17.5
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください