和コーン

和コーン - グリーンクロス和コーン - グリーンクロス和コーン - グリーンクロス和コーン - グリーンクロス

プラスチックコーンの上に被せて使用する竹製の商品です。和風建築の場に溶け込み、景観を損ねずに既存のカラーコーンを目立ちにくくします。
材料は天然竹と籐を使用し、ひとつひとつ手作業で編み込んでおりますので落ち着きと温もりを感じることが出来ます。

用途コーンカバー材質竹製品質量(kg)1高さ(mm)700径(Φmm)約310内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※サイズは手作り品のため、製造上表示寸法とは若干違う場合もあります。
※自然素材による商品のため、経年で割れや反り・ねじれ等が発生する場合もあります。また、美観を探求した商品ではありませんので、多少の傷や塗装ムラが稀にある場合もあります。
※本製品は軽量物です。屋外に設置する場合は風などに飛ばされないよう必ず固定対策を講じるようお願い申し上げます。
※製品の仕様やサイズなど、製品改良のために予告なしに変更する場合もあります。予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26588495和コーン
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

和コーン&竹製バー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする