キーポット

キーポット - ラストロ(岩崎工業)キーポット - ラストロ(岩崎工業)キーポット - ラストロ(岩崎工業)キーポット - ラストロ(岩崎工業)キーポット - ラストロ(岩崎工業)キーポット - ラストロ(岩崎工業)キーポット - ラストロ(岩崎工業)キーポット - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

プッシュ開閉がスムーズにリニューアルされました。
並べてキレイ、棚置き、引き出し、冷蔵庫にも、スッキリ収納できる保存容器です。
上からでも中身がはっきり見える透明フタを採用しました。
食材を湿気から守るシリコンパッキンつきです。
ワンプッシュでオープン、後ろに倒し固定もできる便利な構造です。
フタ枠はストッパー付きで回しすぎを回避。いつでも適切な位置で止まります。
食洗機に使え、熱湯消毒ができる耐熱性のある本体です
香辛料、ピクルス、いりごまなどの保存にオススメです。

材質本体:AS樹脂、ふた:飽和ポリエステル、ふた枠:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26588757A-1080550
960
779
857(税込)
当日出荷
26588766A-1081850
1,080
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
26588775A-10821100
1,140
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
26588784A-10831600
1,260
取扱い終了
返品不可
26588793A-10841900
1,320
取扱い終了
返品不可
26588809A-10852400
1,380
取扱い終了
返品不可
26588818A-10862800
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26588757
2021-12-10
用途: 釣りの生餌用

片手で針を持った状態でも
片手で開け閉めできるので便利。
多くの生餌は臭い物が多いので
密閉できるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする