食品用ポリ袋

食品用ポリ袋 - ハウスホールドジャパン食品用ポリ袋 - ハウスホールドジャパン食品用ポリ袋 - ハウスホールドジャパン食品用ポリ袋 - ハウスホールドジャパン食品用ポリ袋 - ハウスホールドジャパン食品用ポリ袋 - ハウスホールドジャパン食品用ポリ袋 - ハウスホールドジャパン食品用ポリ袋 - ハウスホールドジャパン
(1件のレビュー)

大容量の食品用ポリ袋です。
食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。
厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)
原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。
「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。
メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。

16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26588958MX431袋(10枚)透明0.02445
オープン
269
296(税込)
当日出荷
26588933MX731袋(10枚)透明0.03270
オープン
379
417(税込)
当日出荷
26588949MX931袋(10枚)透明0.04090
オープン
589
648(税込)
当日出荷
26588967MX431セット(10枚×3個)透明0.02445
オープン
639
703(税込)
当日出荷
26588976MX731セット(10枚×3個)透明0.03270
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
26588985MX931セット(10枚×3個)透明0.04090
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
26588994MX431箱(10枚×80個)透明0.02445
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26589003MX731箱(10枚×50個)透明0.03270
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
26589019MX931箱(10枚×30個)透明0.04090
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42832537MX331冊(10枚)透明0.02430
オープン
209
230(税込)
当日出荷
42832546MX701冊(10枚)透明0.02570
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
42832555MX901冊(10枚)透明0.02590
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
42832589MB981冊(10枚)青半透明0.0590
オープン
899
989(税込)
当日出荷
42832598MB1261冊(10枚)青半透明0.05120
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42832564MB431冊(10枚)青半透明0.02545
オープン
取扱い終了
42832573MB731冊(10枚)青半透明0.0370
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 市田柿の乾燥防止に使用
株式会社エイワンコンサル

中々食品用のビニール袋が探せなかったときにモノタローさんで見つけることができました。市田柿を袋に入れ密封し乾燥防止と袋の中の温度によって柿の登熟を促進させるために使用しています。ビニールの薄さは気になりません。厚いより使い勝手が良いと思いました。また何回も登熟のために使用するためどのくらい使用できるかは不明ですが、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする