曜日別特売
モノタロウ

マーキングテープ

マーキングテープ - モノタロウマーキングテープ - モノタロウマーキングテープ - モノタロウマーキングテープ - モノタロウマーキングテープ - モノタロウマーキングテープ - モノタロウマーキングテープ - モノタロウマーキングテープ - モノタロウ
(66件のレビュー)

蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。

用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印厚さ(mm)0.05材質塩化ビニル樹脂内容量1個
注意
※本品は粘着性はありません。
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※直射日光・高温多湿な場所はさけて保管してください。
※商品ロットごとに若干色味が変わるおそれがございます。予めご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26589055-15約50蛍光ピンク
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26589064-30約50蛍光ピンク
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26589073-30約50蛍光イエロー
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26589089-30約50蛍光オレンジ
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41566677-15約50蛍光オレンジ
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41566686-15約50蛍光イエロー
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41566695-15約50ブルー
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41566711-30約50ブルー
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41566720-30約100蛍光ピンク
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 土地境界の目印、小物の道具の紛失防止
その他業種

荒れた土地の境界に目印として使用している。
その他の用途として畑で使用する小物の道具に付けて目立つようにして紛失防止に役立っている。

対象商品 : 41566677
2026-02-08
用途: 接ぎ木部分
運輸・通信業

接ぎ木した品目別に、色を変えて全てに付けて行きます。
パッと見て何が接いであるか分かるので、パートさんや初めて人に説明するのも分かりやすいです。
まだ何年もつか分からないので、やや満足です。
色は見やすいので使いやすいと思います。

2025-11-11
用途: ブドウ棚のマーキング
農・林・水産業

鳥除けのキラキラテープを使っていましたが、付けにくい・外れやすい・ポケットでバラバラになりやすい、といった問題がありました。しかしこの製品は良いですね。視認性も含め、さすが専用品です。いやぁ知りませんでした。

2025-09-06
用途: 伐採木のマーキング
尾身木材店

普通に使えて他社より若干安い。
意外と大量に消費するので、5個パック等でもっと安価にしてほしい。

2025-11-14
用途: 目印
建設業・工事業

森の中だったり田畑だったり、目印と使うでもっとビビットで目立つ色の方が良い。

対象商品 : 26589055
2025-12-14
用途: 林業 境界の目印など
佐野林業農・林・水産業

普段使ってるものよりかなり安かったので試してみたがダメだった!色が薄くて山の中では目立たない。素材に粘りがなく直ぐに切れてしまう。
使用目的にも寄ると思うが山には不向きでした。

1が参考にしています
2025-04-03
用途: 杭等の目印に
有限会社 若松工務店建設業・工事業

幅15mmと少々細い(HC品25mm?)がポケットで嵩張らないと思えば重宝。

2025-11-06
用途: 樹木へのマーキング

以前にも購入しましたが安価で強度も十分あり使いやすいでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする