TMEHジャパン
パイプクランプ
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質
スチール(表面:三価クロムメッキ)
厚さ(mm)
1
色
シルバー
質量(g)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27916508
PC-BN
オープン
¥
115
¥
127
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください