TMEHジャパン
ボルトタイプキャスター75Φ ブレーキ付き自在車輪
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
247
材質(車輪)
エラストマー
取付高(mm)
95
種類
ブレーキ付自在車輪
耐荷重N(kgf)
40
内容量
1個
注意
※ブッシングを選択される場合はミリネジ(品番末尾B)をお選び下さい。
※取付けにはミリネジブッシングが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27916544
NTH-E75B
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください