曜日別特売

国内用エコ電源コードEM-CCTFK3芯プラグー3芯ソケット付2M黒7A125V

国内用エコ電源コードEM-CCTFK3芯プラグー3芯ソケット付2M黒7A125V - 川崎電線
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26600343EP218EMCCTF0.75X3CES16A2B
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする