川崎電線
国内用エコ電源コードEM-CFF2芯プラグ付3M黒7A125V
公称断面積(mm
2
)
0.75
全長(m)
3
導体外径(Φmm)
1.1
定格
AC125V・7A
耐電圧
AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える
材質(シース)
耐燃性ポリエチレン
材質(絶縁体)
耐燃性架橋ポリエチレン
絶縁体厚さ(mm)
(平均)0.80、(最小)0.64
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(最大)24.4
導体構成(本/mm)
30/0.18、67/0.12
絶縁体外径(mm)
約2.7×5.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
定格温度(℃)
(コード)90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26600377
EP241-EMCFF0.75X2C 3M B
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください