曜日別特売

豪州電源コードGTSA1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V

豪州電源コードGTSA1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V - 川崎電線
公称断面積(mm2)1.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26600989KP552 GTCE1X3C KS31A 3M B
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする