明工社
医用接地プラグ
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途
医用機器の電源プラグに使用
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
形状
平刃
種類
プラグ
適合電線(mm
2
)
VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着端子
(丸型)0.75~1.25mm
2
:R1.25-4、2.0mm
2
:R2-4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26601104
ME2591XXC
チョコ
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
26601113
ME2591XXM
緑
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
26601129
ME2591XXR
赤
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください