明工社
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT 赤ハーネスプラグ付(赤駒)
オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数
4
仕様
(枝番)WRR、パイロットランプ、マグネット
色
(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)赤
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル/グリップ、ブッシング付
プラグ
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26602005
MR7904NT3WRR
3
¥
5,860
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26602014
MR7904NT5WRR
5
¥
6,620
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください