曜日別特売

3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)

3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) - STAR Light3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) - STAR Light3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) - STAR Light3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター) - STAR Light
(2件のレビュー)

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります

用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします仕様ムービープラグ・防塵シャッター定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15極数(P)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26602127SKー3TS01W1
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
26602136SKー3TS02W2
オープン
739
813(税込)
当日出荷
26602145SKー3TS03W3
オープン
879
967(税込)
当日出荷
26602154SKー3TS05W5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26602154
2021-03-04
用途: 電気製品使用時

子供がい環境でどうしてもコンセント使うときに使用。防塵シャッターが付いているので万が一子供が片方だけの穴に入れようとしてもあかないようになっているので安全かも。一緒に押したら入ってしまう危険があるが。。。ないよりはましでしょう。

対象商品 : 26602154
2021-10-29
用途: 普通の使い方です
その他業種

本当はすごく便利な物なのに、便利さに気づかずただ普通に使ってしまっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする