延長コード 白 ムービープラグ

延長コード 白 ムービープラグ - STAR Light延長コード 白 ムービープラグ - STAR Light延長コード 白 ムービープラグ - STAR Light

電源コードの延長用。家電製品等の延長用コードとして使用できます。

定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様ムービープラグ形状平刃種類プラグ極数(P)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26602206SK-EB02W2
オープン
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
26602215SK-EB03W3
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
26602224SK-EB05W5
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする